LEESON 114561.00 CZ6T17VK4D yleiskäyttöinen moottori AJ2QPE CZ6T17VK4D

LEESON 114561.00 CZ6T17VK4D Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2QPE Malli: 114561.00Ristiviite: CZ6T17VK4D

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,164.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Kokoonpano042507
KoodiL
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys56HC
Täyden kuorman ampeerit2.4-2.3 / 1.15
HP3/4
Hz60
EristysluokkaF
kW.56
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor76
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTN
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 80
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 080502
    • Käämitys: T634252
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S.F-vahvistimet: 2.7 - 2.5/1.25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMLiitekehysPalvelukerroinAkselin dia.TyyppiJänniteTäyden kuorman ampeeritHinta
LEESON 119490.00 CZ6T17FK385A Pesukone | AJ2RDB CZ6T17FK385A 119490.001800TEFC56HC1.15-TF208-230 / 4603.2-3.2 / 1.6€2,153.55
LEESON 121913.00 CZ145T14WK41A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RKP CZ145T14WK41A 121913.001800 / 1500TEFC145TC1.257 / 8 "TF230 / 4605.8 / 2.9€1,701.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 114561.00 CZ6T17VK4D Yleiskäyttöinen moottori
€1,164.55 / yksikkö