LEESON 119490.00 CZ6T17FK385A Pesukone | AJ2RDB CZ6T17FK385A

LEESON 119490.00 CZ6T17FK385A Pesumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RDB Malli: 119490.00Ristiviite: CZ6T17FK385A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,153.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiN
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56HC
Täyden kuorman ampeerit3.2-3.2 / 1.6
HP1
Hz60
EristysluokkaF
kW.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor68.5
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 114562.00
    • Vaikutus 100%: 85.5
    • Laakeri OPE: 6307
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6305
    • Tyyppikilpi: 080502.01
    • Käämitys: T634342
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S.F-vahvistimet: 3.6 - 3.6/1.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMLiitekehysPalvelukerroinAkselin dia.TyyppiJänniteTäyden kuorman ampeeritHinta
LEESON 114561.00 CZ6T17VK4D yleiskäyttöinen moottori AJ2QPE CZ6T17VK4D 114561.001800TENV56HC1.155 / 8 "TN208-230 / 4602.4-2.3 / 1.15€1,164.55
LEESON 121913.00 CZ145T14WK41A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RKP CZ145T14WK41A 121913.001800 / 1500TEFC145TC1.257 / 8 "TF230 / 4605.8 / 2.9€1,701.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 119490.00 CZ6T17FK385A Pesumoottori
€2,153.55 / yksikkö