LEESON 121865.00 Pesumoottori, 1 hv, 3-vaihe, 1760 rpm, 230/460VAC | AJ2RJW C143T17WB4A / 60PV27

LEESON 121865.00 Pesumoottori, 1 hv, 3-vaihe, 1760 rpm, 230/460 VAC

Varastossa
Tuote: AJ2RJW Malli: 121865.00Ristiviite: C143T17WB4A / 60PV27

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,087.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija7.3 "
KoodiN
MalliB
Tyhjennä tulpatEi
VelvollisuusJatkuva
TyöjaksoJatkuva
LiiteTEFC
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
kehys143T
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit3.2 / 1.6A
HP1
Hz60 Hz
EristysluokkaF
kW.75 / .56
Pituus vähemmän akselia10 51 / 64 "
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila104 astetta F
MoottorisovellusPestä
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
AsennusJäykkä
Tyyppikilpi RPM1760
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus85.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus13 11 / 64 "
PakkausSUORA
Vaihe3
Power Factor68.5
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.2
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2 1 / 4 "
TyyppiTF
Jännite230/460 V AC
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.48
AlkuperämaaUSA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 85.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 081341
    • Käämitys: T634342
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VALKOINEN - LEESON (EPOKSI)
    • S. F-ampeerit: 3.8 / 1.9

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaKokoonpanoMalliPakkausPower FactorRPMPalvelukerroinAkselin dia.Hinta
LEESON 112427.00 C6T17WB6G Pesumoottori | AJ2QHE 48ZF80 / C6T17WB6G 112427.0040-BB6318001.155 / 8 "€814.67
LEESON 112428.00 C6T17WB7G Pesukone | AJ2QHF 48ZF81 / C6T17WB7G 112428.0040-BB6518001.155 / 8 "€851.33
LEESON 119475.00 C6T17WB18A Pesukone | AJ2RCQ 52ZW10 / C6T17WB18A 119475.0040-BB68.518001.155 / 8 "€1,350.34
LEESON 121866.00 C145T17WB22A Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2RJX 48ZF84 / C145T17WB22A 121866.0040-B-75.61800 / 15001.15-€1,405.31
LEESON 121869.00 C145T17WB23A Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2RKA 48ZF83 / C145T17WB23A 121869.0040-BB67.71800 / 15001.15-€1,119.21
LEESON 132196.00 C182T17WB10A Pesukone | AJ2RVN C182T17WB10A 132196.0040180-001BB80.518001.15-€2,383.50
LEESON 132197.00 C184T17WB8A Pesukone | AJ2RVP 48ZF87 / C184T17WB8A 132197.0040180-001BB8318001.15-€2,303.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 121865.00 Pesumoottori, 1 hv, 3-vaihe, 1760 rpm, 230/460 VAC
€1,087.41 / yksikkö