LEESON 119475.00 C6T17WB18A Pesukone | AJ2RCQ 52ZW10 / C6T17WB18A

LEESON 119475.00 C6T17WB18A Pesumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RCQ Malli: 119475.00Ristiviite: 52ZW10 / C6T17WB18A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,350.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiN
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56
Täyden kuorman ampeerit3.2-3.2 / 1.6
HP1
Hz60
EristysluokkaF
kW.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor68.5
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.785

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 112627.00
    • Vaikutus 100%: 85.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 081341
    • Käämitys: T634342
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VALKOINEN - LEESON (EPOKSI)
    • S.F-vahvistimet: 3.6 - 3.6/1.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaKokoonpanoMalliPakkausPower FactorRPMPalvelukerroinAkselin dia.Hinta
LEESON 112427.00 C6T17WB6G Pesumoottori | AJ2QHE 48ZF80 / C6T17WB6G 112427.0040-BB6318001.155 / 8 "€814.67
LEESON 112428.00 C6T17WB7G Pesukone | AJ2QHF 48ZF81 / C6T17WB7G 112428.0040-BB6518001.155 / 8 "€851.33
LEESON 121865.00 Pesumoottori, 1 hv, 3-vaihe, 1760 rpm, 230/460VAC | AJ2RJW C143T17WB4A / 60PV27 121865.00104 astetta F-BSUORA68.51800 / 15001.27 / 8 "€1,087.41
LEESON 121866.00 C145T17WB22A Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2RJX 48ZF84 / C145T17WB22A 121866.0040-B-75.61800 / 15001.15-€1,405.31
LEESON 121869.00 C145T17WB23A Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2RKA 48ZF83 / C145T17WB23A 121869.0040-BB67.71800 / 15001.15-€1,119.21
LEESON 132196.00 C182T17WB10A Pesukone | AJ2RVN C182T17WB10A 132196.0040180-001BB80.518001.15-€2,383.50
LEESON 132197.00 C184T17WB8A Pesukone | AJ2RVP 48ZF87 / C184T17WB8A 132197.0040180-001BB8318001.15-€2,303.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 119475.00 C6T17WB18A Pesumoottori
€1,350.34 / yksikkö