EEMAX Käyttökohteen vedenlämmitin


Suodattaa
Vahvistimet AC: 12 , Vaatimustenmukaisuus: UL, UL-C , Kokonaiskorkeus: 14.5 " , Temp. Alue: 50 astetta 140 astetta F , Jännite: 120 , wattia: 1440
TyyliMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
EMT2.5
10.37511.75€377.76
B
EMT6
15.515.75€547.29

Käyttökohteen vedenlämmitin

Eemaxin valmistamat käyttövedenlämmittimet on erityisesti suunniteltu poistamaan pitkät putkilinjat ja ne ovat ihanteellisia käytettäviksi etualtaissa, huoltoasemilla ja moduulirakennuksissa. Nämä kompaktit vedenlämmittimet on varustettu lämpötila- ja paineventtiileillä ja niissä on tilan merkkivalo. Näiden lämmittimien yksi hitsattu lasivuorattu säiliö on yhteensopiva sekä kuuman että kylmän veden syöttöön ja kestää jopa 140 Fahrenheit-asteen lämpötiloja. Näissä Eemax-käyttövedenlämmittimissä on yksivaiheinen, 120 voltin yksikkö, jossa on mahdollisuus kytkeä ja kaapeli. Raptor Supplies tarjoaa nämä Eemax-vedenlämmittimet 2.5- ja 6-gallonaisina versioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?