LEESON 132197.00 C184T17WB8A Pesukone | AJ2RVP 48ZF87 / C184T17WB8A

LEESON 132197.00 C184T17WB8A Pesumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RVP Malli: 132197.00Ristiviite: 48ZF87 / C184T17WB8A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,303.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Kokoonpano180-001
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys184T
Täyden kuorman ampeerit12.6 / 6.3
HP5
Hz60
EristysluokkaF
kW3.7
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor83
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)31.45
Laivan pituus (cm)51.13
Laivan leveys (cm)37.16

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 89.5
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6207
    • Tyyppikilpi: 081341
    • Käämitys: T84170
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VALKOINEN - LEESON (EPOKSI)
    • S. F-ampeerit: 14.4 / 7.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaKokoonpanoMalliPakkausPower FactorRPMPalvelukerroinAkselin dia.Hinta
LEESON 112427.00 C6T17WB6G Pesumoottori | AJ2QHE 48ZF80 / C6T17WB6G 112427.0040-BB6318001.155 / 8 "€814.67
LEESON 112428.00 C6T17WB7G Pesukone | AJ2QHF 48ZF81 / C6T17WB7G 112428.0040-BB6518001.155 / 8 "€851.33
LEESON 119475.00 C6T17WB18A Pesukone | AJ2RCQ 52ZW10 / C6T17WB18A 119475.0040-BB68.518001.155 / 8 "€1,350.34
LEESON 121865.00 Pesumoottori, 1 hv, 3-vaihe, 1760 rpm, 230/460VAC | AJ2RJW C143T17WB4A / 60PV27 121865.00104 astetta F-BSUORA68.51800 / 15001.27 / 8 "€1,087.41
LEESON 121866.00 C145T17WB22A Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2RJX 48ZF84 / C145T17WB22A 121866.0040-B-75.61800 / 15001.15-€1,405.31
LEESON 121869.00 C145T17WB23A Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2RKA 48ZF83 / C145T17WB23A 121869.0040-BB67.71800 / 15001.15-€1,119.21
LEESON 132196.00 C182T17WB10A Pesukone | AJ2RVN C182T17WB10A 132196.0040180-001BB80.518001.15-€2,383.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 132197.00 C184T17WB8A Pesumoottori
€2,303.20 / yksikkö