LEESON 120997.00 Sahamoottori 2 hv 3450 rpm 115 / 230v | AB4EAT 1XEL9 / C143C34FB6G

LEESON 120997.00 Sahan moottori 2 hv 3450 rpm 115/230v

Varastossa
Tuote: AB4EAT Malli: 120997.00Ristiviite: 1XEL9 / C143C34FB6G

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,625.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytäsahamoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
kehys143Y
Täyden kuorman ampeerit22.0/11.0
HP2
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia11 "
MoottorisovellusSähkötyökalut
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusErityinen kiinnike
Tyyppikilpi RPM3450
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.3 / 4 "
Akselin pituus1 13 / 16 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPJänniteHinta
LEESON 120925.00 Sahamoottori 1-1 / 2 Hv 3450 Rpm 115 / 230v | AB4EAR 1XEL8 / C143C34FB5G 120925.00143Y20.0/10.01.5115/230€1,508.34
LEESON 120728.00 Sahamoottori 3 hv 3450 rpm 230v | AB4EAU 1XEN1 / C145K34FB12E 120728.00145Y13.03230€1,991.59
LEESON 120998.00 Sahamoottori 4 hv 3450 rpm 230v | AB4EAV 1XEN2 / C145K34FB16E 120998.00145Y17.64230€1,880.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 120997.00 Sahan moottori 2 hv 3450 rpm 115/230v
€1,625.86 / yksikkö