WOOSTER-TUOTTEET FBC.0660R Liukastumista estävä teippi, musta, 6 tuumaa x 60 jalkaa AA8VWJ 1AJY4

WOOSTER PRODUCTS FBC.0660R liukuesteteippi, litteä musta, 6 tuumaa x 60 jalkaa

Tuote: AA8VWJ Malli: FBC.0660RRistiviite: 1AJY4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuestenauha
tarttuvaVinyyli
taustaPaineherkkä liima
VäriTasainen musta
Pituus60ft.
MateriaaliOksidikarkea karkeus
MuotoJatkuva rulla
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.73
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
WOOSTER-TUOTTEET FBC.0260R Liukumaton nauha, litteä musta, 2 tuumaa x 60 jalkaa AA8VQU 1AJF6 FBC.0260R2"€41.78
WOOSTER-TUOTTEET FBC.0460R liukastumaton nauha, musta, 4 tuumaa x 60 jalkaa AA8VQV 1AJF7 FBC.0460R4"€76.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOOSTER PRODUCTS FBC.0660R liukuesteteippi, litteä musta, 6 tuumaa x 60 jalkaa