LEESON 120994.00 Kiinni kytketty pumppumoottori, 1 1/2 hv, 1740 rpm, 145 Jm Runko | AJ2RGN C145K17DK8E / 60WC95

LEESON 120994.00 Kiinni kytketty pumppumoottori, 1 1/2 hv, 1740 rpm, 145 Jm runko

Varastossa
Tuote: AJ2RGN Malli: 120994.00Ristiviite: C145K17DK8E / 60WC95

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€998.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun moottori
KokoonpanoLC-73
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.5 "
Pulttiympyrän halkaisija.5 7 / 8 "
KoodiJ
Putkikotelon sijaintiF1
MalliL
VelvollisuusJatkuva
TyöjaksoJatkuva
LiiteDP
kehys145JM
Täyden kuorman ampeerit17.2 / 8.8-8.6A
Korkeus8 1 / 8 "
HP1 1 / 2
Hz60 Hz
EristysluokkaB
kW1.12
Pituus vähemmän akselia10 11 / 16 "
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila104 astetta F
MoottorisovellusPumppu
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovellusSuljettu pumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusJäykkä
Tyyppikilpi RPM1740
NEMA-suunnitteluEi eristetty
Nimellinen tehokkuus79%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus14 15 / 16 "
PakkausB
Vaihe1
Power Factor73
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.2
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus4 3 / 16 "
TyyppiKD
Jännite115/208-230V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52
AlkuperämaaUSA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 79
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 004003
    • Käämitys: K634119
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S.F-vahvistimet: 19 / 9.8-9.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaKokoonpanokehysPower FactorRPMPalvelukerroinTyyppiJänniteHinta
LEESON 120996.00 C143C17DK1F -suihkupumpun moottori AJ2RGQ C143C17DK1F 120996.0040LC-73143JM6818001.15CD115 / 208-230€1,538.00
LEESON 131640.00 C182K34DK1B -suihkupumpun moottori AJ2RUF C182K34DK1B 131640.0040180-024182JM8936001.15KD115 / 208-230-
Tarjouspyyntö
LEESON 140665.00 C215K17DK1B yleiskäyttöinen moottori AJ2RZQ C215K17DK1B 140665.0040210-008.02215JM8318001.15KD230-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 120994.00 Kiinni kytketty pumppumoottori, 1 1/2 hv, 1740 rpm, 145 Jm runko
€998.01 / yksikkö