LEESON 140665.00 C215K17DK1B yleiskäyttöinen moottori AJ2RZQ C215K17DK1B

LEESON 140665.00 C215K17DK1B Yleiskäyttöinen moottori

Tuote: AJ2RZQ Malli: 140665.00Ristiviite: C215K17DK1B

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun moottori
Kokoonpano210-008.02
KoodiG
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys215JM
Täyden kuorman ampeerit36
HP7 1
Hz60
EristysluokkaF
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor83
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiKD
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.55
Laivan korkeus (cm)36.2
Laivan pituus (cm)57.48
Laivan leveys (cm)40.97

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 40.5
    • Vaikutus 100%: 81.5
    • Laakeri OPE: 6206
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6209
    • Tyyppikilpi: 081285
    • Käämitys: K9416
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaKokoonpanokehysPower FactorRPMPalvelukerroinTyyppiJänniteHinta
LEESON 120994.00 Kiinni kytketty pumppumoottori, 1 1/2 hv, 1740 rpm, 145 Jm Runko | AJ2RGN C145K17DK8E / 60WC95 120994.00104 astetta FLC-73145JM7318001.2KD115/208-230V AC€998.01
LEESON 120996.00 C143C17DK1F -suihkupumpun moottori AJ2RGQ C143C17DK1F 120996.0040LC-73143JM6818001.15CD115 / 208-230€1,538.00
LEESON 131640.00 C182K34DK1B -suihkupumpun moottori AJ2RUF C182K34DK1B 131640.0040180-024182JM8936001.15KD115 / 208-230-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 140665.00 C215K17DK1B Yleiskäyttöinen moottori