LEESON 120996.00 C143C17DK1F -suihkupumpun moottori AJ2RGQ C143C17DK1F

LEESON 120996.00 C143C17DK1F suihkupumppumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RGQ Malli: 120996.00Ristiviite: C143C17DK1F

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,538.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun moottori
KokoonpanoLC-73
KoodiK
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys143JM
Täyden kuorman ampeerit12.8 / 6.4
HP1
Hz60
EristysluokkaB
kW.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor68
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiCD
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 75
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 004003
    • Käämitys: C634256
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S. F-ampeerit: 13.6 / 6.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaKokoonpanokehysPower FactorRPMPalvelukerroinTyyppiJänniteHinta
LEESON 120994.00 Kiinni kytketty pumppumoottori, 1 1/2 hv, 1740 rpm, 145 Jm Runko | AJ2RGN C145K17DK8E / 60WC95 120994.00104 astetta FLC-73145JM7318001.2KD115/208-230V AC€998.01
LEESON 131640.00 C182K34DK1B -suihkupumpun moottori AJ2RUF C182K34DK1B 131640.0040180-024182JM8936001.15KD115 / 208-230-
Tarjouspyyntö
LEESON 140665.00 C215K17DK1B yleiskäyttöinen moottori AJ2RZQ C215K17DK1B 140665.0040210-008.02215JM8318001.15KD230-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 120996.00 C143C17DK1F suihkupumppumoottori
€1,538.00 / yksikkö