LEESON 119523.00 CZ6T17UK3B Washdown -moottori 50-60 Hertz AJ2RDT CZ6T17UK3B

LEESON 119523.00 CZ6T17UK3B Pesumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RDT Malli: 119523.00Ristiviite: CZ6T17UK3B

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,285.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiL
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56HC
Täyden kuorman ampeerit6-5.8 / 2.9
HP2/1 1/2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW1.49 / 1.12
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor75.6
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.15
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 117299.00 / CZ6T17WK29C
    • Vaikutus 100%: 86.5
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 213-0016
    • Käämitys: T634340
    • RYHMÄ: 11
    • S.F-vahvistimet: 6.7 - 6.4/3.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaRungon halkaisijaJohtolaatikkoMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorikotelon suunnitteluAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
LEESON 117119.00 Washdown-moottori 3-vaiheinen Tenv 1/2 hv 1725 rpm | AE2MBM 4YED7 / CZ6T17VK43C 117119.008.875 "6-9 / 16 "Ylisuuret ruostumattomasta teräksestä valmistetut BICB- ja kierteiset kansi O-renkaalla40 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKasvot / pohja172578.5%€2,534.90
LEESON 117121.00 Washdown-moottori 3-vaiheinen Tenv 3/4 Hv 1725 2 / min | AE4MBP 9YED6 / CZ17T44VKXNUMXC 117121.009.375 "6-9 / 16 "Ylisuuret ruostumattomasta teräksestä valmistetut BICB- ja kierteiset kansi O-renkaalla40 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKasvot / pohja172580.0%€2,630.83
LEESON 117122.00 Washdown-moottori 3-vaiheinen Tenv 1 Hv 3450 Rpm | AE2MBQ 4YEE1 / CZ6T34VK18C 117122.009.125 "6-9 / 16 "Ylisuuret ruostumattomasta teräksestä valmistetut BICB- ja kierteiset kansi O-renkaalla40 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKasvot / pohja345085.5%€2,406.68
LEESON 121880.00 Washdown-moottori 3-vaihe Tefc 1-1/2 hv 1750 rpm | AE7DYW 5XAR9 / CZ143T17WK13A 121880.0010.625 "6.625 "Ylisuuret ruostumattomasta teräksestä valmistetut sivulaatikot ja kierteiset kansi O-renkailla40 astetta CTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenKasvot / pohja175086.5%€2,731.92
LEESON 121881.00 Washdown-moottori 3-vaiheinen Tefc 2 Hv 3490 7 / min | AE5DYX 0XAT145 / CZ34T19WKXNUMXC 121881.0010.625 "6.625 "Ylisuuret ruostumattomasta teräksestä valmistetut sivulaatikot ja kierteiset kansi O-renkailla40 astetta CTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenKasvot / pohja349085.5%€3,161.34
LEESON 121882.00 Washdown-moottori 3-vaiheinen Tefc 2 Hv 1745 7 / min | AE5DYY 1XAT145 / CZ17T34WKXNUMXC 121882.0011.125 "6.625 "Ylisuuret ruostumattomasta teräksestä valmistetut sivulaatikot ja kierteiset kansi O-renkailla40 astetta CTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenKasvot / pohja174586.5%€3,181.92
LEESON 103412.00 CZ4T17UK1C Pesukone moottori 50-60 Hertz | AJ2PRY CZ4T17UK1C 103412.00---40-Jäykkä--€2,009.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 119523.00 CZ6T17UK3B Pesumoottori 50-60 hertsiä
€3,285.82 / yksikkö