LEESON 121881.00 Washdown-moottori 3-vaiheinen Tefc 2 Hv 3490 7 / min | AE5DYX 0XAT145 / CZ34T19WKXNUMXC

LEESON 121881.00 Pesumoottori 3-vaiheinen Tefc 2 Hp 3490 rpm

Varastossa
Tuote: AE7DYX Malli: 121881.00Ristiviite: 5XAT0 / CZ145T34WK19C

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,485.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.625 "
JohtolaatikkoYlisuuret ruostumattomasta teräksestä valmistetut sivulaatikot ja kierteiset kansi O-renkailla
Tyhjennä tulpatEi eristetty
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Päätysuojukset300-sarjan ruostumaton teräs
kehys145TC
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Täyden kuorman ampeerit5.2-4.8/2.4
HP2
Hz50/60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia10.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusPestä
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKasvot / pohja
Tyyppikilpi RPM3490
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus85.5%
Kokonaispituus12.75 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.125 "
Akselin materiaali303 Ruostumaton teräs
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.99
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - G121739.00 / CZ145T34WK10B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaRungon halkaisijaJohtolaatikkoMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorikotelon suunnitteluAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
LEESON 117119.00 Washdown-moottori 3-vaiheinen Tenv 1/2 hv 1725 rpm | AE2MBM 4YED7 / CZ6T17VK43C 117119.008.875 "6-9 / 16 "Ylisuuret ruostumattomasta teräksestä valmistetut BICB- ja kierteiset kansi O-renkaalla40 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKasvot / pohja172578.5%€2,794.61
LEESON 117121.00 Washdown-moottori 3-vaiheinen Tenv 3/4 Hv 1725 2 / min | AE4MBP 9YED6 / CZ17T44VKXNUMXC 117121.009.375 "6-9 / 16 "Ylisuuret ruostumattomasta teräksestä valmistetut BICB- ja kierteiset kansi O-renkaalla40 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKasvot / pohja172580.0%€2,900.38
LEESON 117122.00 Washdown-moottori 3-vaiheinen Tenv 1 Hv 3450 Rpm | AE2MBQ 4YEE1 / CZ6T34VK18C 117122.009.125 "6-9 / 16 "Ylisuuret ruostumattomasta teräksestä valmistetut BICB- ja kierteiset kansi O-renkaalla40 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKasvot / pohja345085.5%€2,653.25
LEESON 121880.00 Washdown-moottori 3-vaihe Tefc 1-1/2 hv 1750 rpm | AE7DYW 5XAR9 / CZ143T17WK13A 121880.0010.625 "6.625 "Ylisuuret ruostumattomasta teräksestä valmistetut sivulaatikot ja kierteiset kansi O-renkailla40 astetta CTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenKasvot / pohja175086.5%€3,011.82
LEESON 121882.00 Washdown-moottori 3-vaiheinen Tefc 2 Hv 1745 7 / min | AE5DYY 1XAT145 / CZ17T34WKXNUMXC 121882.0011.125 "6.625 "Ylisuuret ruostumattomasta teräksestä valmistetut sivulaatikot ja kierteiset kansi O-renkailla40 astetta CTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenKasvot / pohja174586.5%€3,253.32
LEESON 103412.00 CZ4T17UK1C Pesukone moottori 50-60 Hertz | AJ2PRY CZ4T17UK1C 103412.00---40-Jäykkä--€1,793.25
LEESON 119522.00 CZ6T17UK2B Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RDR CZ6T17UK2B 119522.00---40-Jäykkä--€3,104.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 121881.00 Pesumoottori 3-vaiheinen Tefc 2 Hp 3490 rpm
€3,485.24 / yksikkö