LEESON 103412.00 CZ4T17UK1C Pesukone moottori 50-60 Hertz | AJ2PRY CZ4T17UK1C

LEESON 103412.00 CZ4T17UK1C Pesumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2PRY Malli: 103412.00Ristiviite: CZ4T17UK1C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,793.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehysS56C
Täyden kuorman ampeerit2.5-2.4 / 1.2
HP3/4
Hz50/60
EristysluokkaF
kW.56
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor79
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15 / 1.0
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 77
    • Laakeri OPE: 6204
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6204
    • Tyyppikilpi: 213-0016
    • Käämitys: T55465
    • RYHMÄ: 4
    • S.F-vahvistimet: 2.7 - 2.6/1.3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaRungon halkaisijaJohtolaatikkoMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorikotelon suunnitteluAsennusTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
LEESON 117119.00 Washdown-moottori 3-vaiheinen Tenv 1/2 hv 1725 rpm | AE2MBM 4YED7 / CZ6T17VK43C 117119.008.875 "6-9 / 16 "Ylisuuret ruostumattomasta teräksestä valmistetut BICB- ja kierteiset kansi O-renkaalla40 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKasvot / pohja172578.5%€2,794.61
LEESON 117121.00 Washdown-moottori 3-vaiheinen Tenv 3/4 Hv 1725 2 / min | AE4MBP 9YED6 / CZ17T44VKXNUMXC 117121.009.375 "6-9 / 16 "Ylisuuret ruostumattomasta teräksestä valmistetut BICB- ja kierteiset kansi O-renkaalla40 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKasvot / pohja172580.0%€2,900.38
LEESON 117122.00 Washdown-moottori 3-vaiheinen Tenv 1 Hv 3450 Rpm | AE2MBQ 4YEE1 / CZ6T34VK18C 117122.009.125 "6-9 / 16 "Ylisuuret ruostumattomasta teräksestä valmistetut BICB- ja kierteiset kansi O-renkaalla40 astetta CTäysin suljettu ilmanvaihtoKasvot / pohja345085.5%€2,653.25
LEESON 121880.00 Washdown-moottori 3-vaihe Tefc 1-1/2 hv 1750 rpm | AE7DYW 5XAR9 / CZ143T17WK13A 121880.0010.625 "6.625 "Ylisuuret ruostumattomasta teräksestä valmistetut sivulaatikot ja kierteiset kansi O-renkailla40 astetta CTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenKasvot / pohja175086.5%€3,011.82
LEESON 121881.00 Washdown-moottori 3-vaiheinen Tefc 2 Hv 3490 7 / min | AE5DYX 0XAT145 / CZ34T19WKXNUMXC 121881.0010.625 "6.625 "Ylisuuret ruostumattomasta teräksestä valmistetut sivulaatikot ja kierteiset kansi O-renkailla40 astetta CTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenKasvot / pohja349085.5%€3,485.24
LEESON 121882.00 Washdown-moottori 3-vaiheinen Tefc 2 Hv 1745 7 / min | AE5DYY 1XAT145 / CZ17T34WKXNUMXC 121882.0011.125 "6.625 "Ylisuuret ruostumattomasta teräksestä valmistetut sivulaatikot ja kierteiset kansi O-renkailla40 astetta CTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinenKasvot / pohja174586.5%€3,253.32
LEESON 119522.00 CZ6T17UK2B Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RDR CZ6T17UK2B 119522.00---40-Jäykkä--€3,104.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 103412.00 CZ4T17UK1C Pesumoottori 50-60 hertsiä
€1,793.25 / yksikkö