LEESON 119228.00 C6C34WK25B yleiskäyttöinen moottori AJ2RAN C6C34WK25B

LEESON 119228.00 C6C34WK25B Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2RAN Malli: 119228.00Ristiviite: C6C34WK25B

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€777.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiJ
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56CZ
Täyden kuorman ampeerit12 / 6.2-6
HP1
Hz60
EristysluokkaF
kW.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor76
KiertoVALITTAVA CCW
RPM3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 70
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 080279
    • Käämitys: C632211
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA - VAALEA (EPOKSI)
    • S.F-vahvistimet: 13.6 / 7-6.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 119228.00 C6C34WK25B Yleiskäyttöinen moottori
€777.79 / yksikkö