Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECLIPSE 900-114 Hajottava pöytämatto 4 x 2 jalkaa hihnalla | AB6RUN 22C732

ECLIPSE 900-114 Hajottava pöytämatto 4 x 2 jalkaa hihnalla

Varastossa
Tuote: AB6RUN Malli: 900-114Ristiviite: 22C732

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHajottava pöytämatto
Ulottuvuus4 x 2 Ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi3920490000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ECLIPSE 900-116 Hajottava pöytämatto 2 x 2 jalkaa hihnalla | AB6RUM 22C731 900-116€30.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECLIPSE 900-114 Hajottava pöytämatto 4 x 2 jalkaa hihnalla
€47.29 / yksikkö