LEESON 118016.00 Vaarallisen sijainnin tasavirtamoottori 1/2 hv 1750 rpm 90vdc AC7MAC 38N846 / C6D17EK2

LEESON 118016.00 Vaarallinen paikka Tasavirtamoottori 1/2 Hp 1750 Rpm 90vdc

Varastossa
Tuote: AC7MAC Malli: 118016.00Ristiviite: 38N846 / C6D17EK2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,676.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäStandardi
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit4.7
Vaarallisen sijainnin luokka1 C, D / 2 F, G
HP1/2
EristysluokkaH
Pituus vähemmän akselia12.375 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusVaaralliset paikat
Moottorin suunnitteluPysyvä magneetti DC
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiDC
AsennusJäykkä C-Face
Tyyppikilpi RPM1750
Nimellinen tehokkuus84.4
Kokonaispituus14.5 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2.125 "
Lämpötila KoodiT5
Lämpösuojausauto
Jännite90 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)46.76
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8501314000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaNimellinen tehokkuusKokonaispituusJänniteHinta
LEESON 118015.00 Vaarallisen sijainnin tasavirtamoottori 1/3 hv 1750 rpm 90vdc | AC7MAB 38N845 / C6D17EK1 118015.003.51/311.375 "78.913.5 "90 VDC€4,781.88
LEESON 118017.00 Vaarallisen sijainnin tasavirtamoottori 1/2 hv 1750 rpm 180vdc | AC7MAD 38N847 / C6D17EK3 118017.002.51/212.375 "82.614.5 "180 VDC€4,990.47
LEESON 118018.00 Vaarallisen sijainnin tasavirtamoottori 3/4 hv 1750 rpm 90vdc AC7MAE 38N848 / C6D17EK4A 118018.007.13/414.375 "82.016.5 "90 VDC€6,065.13
LEESON 118019.00 Vaarallisen sijainnin tasavirtamoottori 3/4 hv 1750 rpm 180vdc | AC7MAF 38N849 / C6D17EK5 118019.003.33/414.375 "75.816.5 "180 VDC€6,119.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 118016.00 Vaarallinen paikka Tasavirtamoottori 1/2 Hp 1750 Rpm 90vdc
€5,676.93 / yksikkö