LEESON 117860.00 C6T17EC30A räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz | AJ2QZD C6T17EC30A

LEESON 117860.00 C6T17EC30A Räjähdyssuojattu moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2QZD Malli: 117860.00Ristiviite: C6T17EC30A

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,368.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu moottori
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteEPNV
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit1.2-1.2 / .6
Vaarallisen sijainnin luokkaEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1/3
Hz50/60
EristysluokkaB
kW.246
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausA-A56227-63
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor71 / 73
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.0
TyyppiTE
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)40.94
Laivan leveys (cm)26.04

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 75%: 72.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: A-93003
    • Käämitys: ZT493
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • Vaikutus 100%: 74.5 / 74

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWMalliLiiteVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausPower FactorRPMHinta
LEESON 111933.00 A6T34EC22H räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz | AJ2QGB A6T34EC22H 111933.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 3000€1,347.89
LEESON 111936.00 A6T34XC21H räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz | AJ2QGE A6T34XC21H 111936.000.56 / 0.37BEPFCPolyrex EMMWJ66KLB69.1 / 793600 / 3000€1,389.89
LEESON 111944.00 A6T34EC23H räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz | AJ2QGL A6T34EC23H 111944.00.246BEPNVPolyrex EMMWJ72KXB73.5 / 793600 / 3000€1,295.78
LEESON 116187.00 A6T34EC28C räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz | AJ2QRD A6T34EC28C 116187.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 3000€1,319.89
LEESON 117852.00 C6T17EC31A räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz | AJ2QYW C6T17EC31A 117852.00.37BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B72 / 791800 / 1500€1,452.11
LEESON 117853.00 C6T17XC30A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QYX C6T17XC30A 117853.00.56 / .37BEPFCPolyrex EMA-A56227-63B66.3 / 601800 / 1500€1,475.44
LEESON 119422.00 A6T34XC47A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2RBG A6T34XC47A 119422.00.75 / .56BEPFCPolyrex EMMWJ64KXF83.5 / 823600 / 3000€1,595.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 117860.00 C6T17EC30A Räjähdyssuojattu moottori 50-60 hertsiä
€1,368.89 / yksikkö