LEESON 119422.00 A6T34XC47A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2RBG A6T34XC47A

LEESON 119422.00 A6T34XC47A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RBG Malli: 119422.00Ristiviite: A6T34XC47A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,301.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu moottori
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteEPFC
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit3 / 1.5
Vaarallisen sijainnin luokkaEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1 / 3 / 4
Hz50/60
EristysluokkaB
kW.75 / .56
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausMWJ64KX
AsennusPyöreä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor83.5 / 82
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.0
TyyppiTX
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)23.16
Laivan pituus (cm)40.94
Laivan leveys (cm)26.04

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 111943.00 / A6T34XC20H
    • Vaikutus 75%: 78
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: A-92340
    • Käämitys: ZT270
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: SININEN (JAUHE)
    • Vaikutus 100%: 80 / 81.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWMalliLiiteVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausPower FactorRPMHinta
LEESON 111933.00 A6T34EC22H räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz | AJ2QGB A6T34EC22H 111933.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 3000€1,099.40
LEESON 111936.00 A6T34XC21H räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz | AJ2QGE A6T34XC21H 111936.000.56 / 0.37BEPFCPolyrex EMMWJ66KLB69.1 / 793600 / 3000€1,133.61
LEESON 111944.00 A6T34EC23H räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz | AJ2QGL A6T34EC23H 111944.00.246BEPNVPolyrex EMMWJ72KXB73.5 / 793600 / 3000€1,057.21
LEESON 116187.00 A6T34EC28C räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz | AJ2QRD A6T34EC28C 116187.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 3000-
Tarjouspyyntö
LEESON 117852.00 C6T17EC31A räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz | AJ2QYW C6T17EC31A 117852.00.37BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B72 / 791800 / 1500€1,184.34
LEESON 117853.00 C6T17XC30A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QYX C6T17XC30A 117853.00.56 / .37BEPFCPolyrex EMA-A56227-63B66.3 / 601800 / 1500€1,203.88
LEESON 117860.00 C6T17EC30A räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz | AJ2QZD C6T17EC30A 117860.00.246BEPNVPolyrex EMA-A56227-63B71 / 731800 / 1500€1,116.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 119422.00 A6T34XC47A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€1,301.06 / yksikkö