Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DASCO PRO G410 pitkä kylmätaltta 3/4 tuumaa x 12 tuumaa | AB7UDJ 24A938

DASCO PRO G410 pitkä kylmätaltta 3/4 tuumaa x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7UDJ Malli: G410Ristiviite: 24A938

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä kylmä taltta
Hex9 / 16 "
Pituus12 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Koko3 / 4 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 4 "
Tyyppivarovainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tarkkuusmaadoitus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusKokoVihjeiden kokoHinta
DASCO PRO 410 pitkä kylmä taltta 3/4 tuumaa x 12 tuumaa | AB7UAV 24A875 41021 / 32 "12 "3 / 4 "3 / 4 "€15.32
DASCO PRO 411 pitkä kylmä taltta 3/4 tuumaa x 18 tuumaa | AB7UAW 24A876 4119 / 16 "18 "3 / 4 "3 / 4 "€21.09
DASCO PRO 420 pitkä kylmä taltta 1 tuuma x 18 tuumaa | AB7UBB 24A881 4203 / 4 "18 "1"1"€29.93
DASCO PRO G419 pitkä kylmätaltta 1 tuumaa x 12 tuumaa | AB7UDL 24A940 G4193 / 4 "12 "1"1"€30.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DASCO PRO G410 pitkä kylmätaltta 3/4 tuumaa x 12 tuumaa
€25.21 / yksikkö