LEESON 116482.00 CZ6K34WK1A Pesukone | AJ2QTA CZ6K34WK1A

LEESON 116482.00 CZ6K34WK1A Pesumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QTA Malli: 116482.00Ristiviite: CZ6K34WK1A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,321.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Kokoonpano042539
KoodiH
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56HC
Täyden kuorman ampeerit13.6 / 7.2-6.8
HP1.5
Hz60
EristysluokkaF
kW1.12
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor93
KiertoVALITTAVA CCW
RPM3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiKF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 78.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 081120
    • Käämitys: K632139
    • RYHMÄ: 3
    • S.F-vahvistimet: 15.6 / 9-7.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiMalliLiiteTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorRPMHinta
LEESON 116345.00 NZ6C17VK2B Pesukone | AJ2QRL NZ6C17VK2B 116345.00CNLTENV6.8 / 3.4-3.41/2.37641800€1,905.46
LEESON 116346.00 CZ6K17VK2B Pesumoottori | AJ2QRM CZ6K17VK2B 116346.00KNNTENV7.6 / 4.2-3.83/4.56841800€2,009.43
LEESON 116347.00 NZ6C34VK1A Pesukone | AJ2QRN NZ6C34VK1A 116347.00CNLTENV12 / 6.8-61.75803600€2,103.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 116482.00 CZ6K34WK1A Pesumoottori
€2,321.23 / yksikkö