LEESON 116346.00 CZ6K17VK2B Pesumoottori | AJ2QRM CZ6K17VK2B

LEESON 116346.00 CZ6K17VK2B Pesumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QRM Malli: 116346.00Ristiviite: CZ6K17VK2B

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,640.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiK
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys56HC
Täyden kuorman ampeerit7.6 / 4.2-3.8
HP3/4
Hz60
EristysluokkaF
kW.56
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor84
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiKN
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 77
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 081120
    • Käämitys: K634294
    • RYHMÄ: 3
    • S.F-vahvistimet: 8.8 / 4.85-4.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiMalliLiiteTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorRPMHinta
LEESON 116345.00 NZ6C17VK2B Pesukone | AJ2QRL NZ6C17VK2B 116345.00CNLTENV6.8 / 3.4-3.41/2.37641800€1,555.61
LEESON 116347.00 NZ6C34VK1A Pesukone | AJ2QRN NZ6C34VK1A 116347.00CNLTENV12 / 6.8-61.75803600€476.23
LEESON 116482.00 CZ6K34WK1A Pesukone | AJ2QTA CZ6K34WK1A 116482.00KFLTEFC13.6 / 7.2-6.81.51.12933600€1,895.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 116346.00 CZ6K17VK2B Pesumoottori
€1,640.40 / yksikkö