Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPERIOR TOOL 05238 Sisäinen putkiavain, 3/8 tuuman koko | CH3RAC

SUPERIOR TOOL 05238 Sisäinen putkiavain, 3/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CH3RAC Malli: 05238

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen putkiavain
Korkeus7.25 "
Pituus3.3 "
Putken kapasiteetti3 / 8 "
Koko3 / 8 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)9.53
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKuusiokokoPituusKokoSocket-kokoLeveysHinta
SUPERIOR TOOL 05212 Putkiavain Sisäinen, 1/2 tuumaa terästä | AE8FLU 6CXE3 052127.5 "0.5 "1.05 "1 / 2 "1 / 2 "3.3 "€27.44
SUPERIOR TOOL 05234 Putkiavaimen sisäinen, 3/4 tuumaa terästä | AE8FLV 6CXE4 05234-0.75 "-3 / 4 "3 / 4 "-€34.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR TOOL 05238 Sisäinen putkiavain, 3/8 tuuman koko
€26.33 / yksikkö