Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS BE220 Pulttikytkin B 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MBZ

SIEMENS BE220 pultti katkaisijassa B 20 ampeeria 240vac 2p 10kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8MBZ Malli: BE220

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€273.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria20A
KehystyyppiB
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4761
Laivan korkeus (cm)20
Laivan pituus (cm)18
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS BE115 Pulttikytkin B 15 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8MBV BE11510 kAIC @ 120 V15A1120V€207.05
SIEMENS BE120 Pulttikytkin B 20 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8MBW BE12010 kAIC @ 120 V20A1120V€207.05
SIEMENS BE130 Pulttikytkin B 30 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8MBX BE13010 kAIC @ 120 V30A1120V€207.05
SIEMENS BE215 Pulttikytkin B 15 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MBY BE21510 kAIC @ 240 V15A2240V€299.73
SIEMENS BE230 Pulttikytkin B 30 A 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MCA BE23010 kAIC @ 240 V30A2240V€273.20
SIEMENS BE240 Pulttikytkin B 40 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MCB BE24010 kAIC @ 240 V40A2240V€273.20
SIEMENS BE250 Pulttikytkin B 50 A 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MCC BE25010 kAIC @ 240 V50A2240V€273.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS BE220 pultti katkaisijassa B 20 ampeeria 240vac 2p 10kaic@240v
€273.20 / yksikkö