HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Yksinapaiset / 3-suuntaiset keinukytkimet, 20A


Suodattaa
Toiminta: SPDT , Antimikrobinen: Ei , Sovellusympäristö: Kaupalliset ympäristöt , Liitettävyys: Selkä ja sivu kytketty , Nykyinen arvostelu: 20 A , Arvosana: Kaupallinen , Lukitus: Ei , Materiaali: kestomuovi , Napojen lukumäärä: 1 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Arvioitu HP: 1 , Tyyli: rokkari , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Kytkimen tyyppi: 3-Way , Jännite (AC): 120 ja 277 , Jännitteen luokitus: 120-277 VAC , Johdon koko: # 14 AWG - # 10 AWG , Kytkentätapa: Selkä ja sivu
TyyliMalliVahvistimet ACVäriKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A
DS120
15Ruskea1.54 "4.28 "1.43 "€22.88
B
DS120GY
15Harmaa1.54 "4.28 "1.43 "€21.43
C
DS320W
20Valkoinen1.01 "3.91 "1.41 "€32.71
D
DS320I
20Norsunluu1.01 "3.91 "1.41 "€32.71

Yksinapaiset / 3-suuntaiset keinukytkimet, 20A

Hubbell Wiring Device-Kellems 3-tie keinukytkimet ovat ihanteellisia sähkölaitteiden ohjaamiseen kahdesta eri paikasta rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Heillä on takana ja sivulla oleva johdotettu muotoilu johdotusliitäntöjen optimoimiseksi ja automaattiset itsestään maadoitetut niitit maadoituksen jatkuvuuden takaamiseksi metalliseinäkoteloiden ja kiinnityshihnojen välillä. Näissä tyylisarjojen sisustussarjoissa, 2A-kytkimissä, on kestomuovirakenne, jossa on sinkitty terässilta, nailonkytkin ja hopeaseoskontaktit iskunkestävyyden, kestävyyden ja korroosionkestävyyden saavuttamiseksi. Valitse laaja valikoima näistä kytkimistä, saatavana ruskeana, harmaana, norsunluun ja valkoisena Raptor Supplies.
Tarjoamme myös yksinapaiset / 3-suuntaiset keinukytkimet saman sarjan 15A -luokituksissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?