HUBBELL Napauttamalla Tee


Suodattaa
Ikäryhmä: Aikuinen , ampeerit: 150AC / DC , Amp AC: 150 , Johdinmateriaali: Messinki , Sopii: UL1691 , Sukupuoli: Molemmille sukupuolille sopiva , Mies Nainen: Nainen-nainen-mies , Materiaali: Termoplastinen elastomeeri , NEMA-luokitus: 3R, 4X, 12 , Yksinapaisen laitteen tyyli: Kartio nenä , Pääteliitäntä: Yksi tappi , Tyyppi: Napauttamalla TEE , Jännitteen luokitus: 600VAC / 250VDC
TyyliMalliVäriKokoHinta (ei alv)
A
HBL15TBK
MustaStandardi€148.72
B
HBL15TBL
sininen-€148.72
C
HBL15TGN
VihreäStandardi€152.85
D
HBL15TR
punainenStandardi€148.72
E
HBL15TW
Valkoinen0.86 "x 0.92" x 0.92 "€152.85

Napauttamalla Tee

Hubbell -sarjan 15 yksinapaiset napautukset ovat kolmoisliittimiä, jotka on suunniteltu jakamaan yksi tulo kahteen pistorasiaan. Ne ovat NEMA 2, 12R & 3X -luokiteltuja turvalliseen sähkönjakeluun ja ne on valmistettu kestomuovista elastomeeria messinkijohtimien eristämiseksi. Näitä napautuksia on saatavana mustana, sinisenä, valkoisena, vihreänä ja punaisena. Raptor Supplies tarjoaa myös Hubbellin napauttamalla tees ruskea, oranssi ja keltainen väri.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?