KERN AND SOHN NIB-sarjan läpivientivaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 100 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Alustan syvyys: 40 mm , Lavan korkeus: 1000 mm , Alustan leveys: 1000 mm , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 800 x 800 mm , Yksiköt: Kg, paunaa , Punnituslevyn materiaali: Maalattu teräs , Punnitustason mitat: X x 1000 1000 40 mm , Punnituspinnan syvyys: 800 mm , Punnituspinnan leveys: 800 mm
TyyliMallilineaarisuusHinta (ei alv)
A
NIB 300K-1
+/-0.3 kg€1,177.17
B
NIB 600K-2
+/-0.6 kg€1,177.17

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?