Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1500 uimuriventtiili, liitäntäkoko 1-1/2 tuumaa, max. Paine 165 Psi | AG6RJM 46A988 / 780013

WATTS 1500 uimuriventtiili, liitäntäkoko 1-1/2 tuumaa, max. Paine 165 psi

Varastossa
Tuote: AG6RJM Malli: 1500Ristiviite: 46A988 / 780013

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€200.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty Float -venttiili
Rungon materiaaliPronssi
Yhteyden koko1-1 / 2 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Tulopaine50 psi
Max. Paine165 psi
Maks. Lämpötila180 astetta F
Valmistaja Sarja1500
AsennusPutki
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
Pistorasian tyyppitavallinen
Rodin pituus12 "
Sauvan materiaaliMessinki
Tangon lanka3 / 8-16
Koko1.5 "
Venttiilin virtaus - virtaus (1)250 gpm
Venttiilin virtaus - virtaus (2)348 gpm
Venttiilin virtaus - paine (1)50 psi
Venttiilin virtaus - paine (2)100 psi
Venttiilin materiaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8481809010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoMaks. LämpötilaValmistaja SarjaPoistoaukon kokoKokoHinta
WATTS 2000 uimuriventtiilikokoonpano, liitäntäkoko 2 tuumaa, max. Paine 165 Psi | AD6MEX 46A989 / 780014 20002"180 astetta F20002"2"€187.27
WATTS 1250 kelluventtiili 1-1 / 4 tuuman pronssiputkikiinnike | AG6RJL 46A987 1250-180-astetta F--1.25 "€183.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1500 uimuriventtiili, liitäntäkoko 1-1/2 tuumaa, max. Paine 165 psi
€200.33 / yksikkö