LEESON 112526.00 C6C17WK2P Pesukone | AJ2QHR 48ZF38 / C6C17WK2P

LEESON 112526.00 C6C17WK2P Pesumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QHR Malli: 112526.00Ristiviite: 48ZF38 / C6C17WK2P

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€835.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiM
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit6.4 / 3.4-3.2
HP1/3
Hz60
EristysluokkaF
kW.246
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor55
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 62
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 080279
    • Käämitys: C634260
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VALKOINEN - LEESON (EPOKSI)
    • S.F-vahvistimet: 6.6 / 3.5-3.3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorRPMHinta
LEESON 112527.00 C6C17WK3M Pesukone | AJ2QHT 48ZF40 / C6C17WK3M 112527.00N8.8 / 4.41/20.37581800€843.60
LEESON 112528.00 C6C17WK4N Pesukone | AJ2QHU 48ZF41 / C6C17WK4N 112528.00N10.8 / 5.43/40.56641800€968.66
LEESON 112529.00 C6C17WK5P Pesukone | AJ2QHV 48ZF44 / C6C17WK5P 112529.00N12.8 / 6.410.75681800€1,092.13
LEESON 113581.00 C6C34WK3L Pesukone | AJ2QKC 48ZF39 / C6C34WK3L 113581.00N7.6 / 4-3.81/20.37703600€898.34
LEESON 113582.00 C6C34WK4M Pesukone | AJ2QKD 48ZF42 / C6C34WK4M 113582.00N10 / 5.2-53/40.56763600€902.58
LEESON 113583.00 C6C34WK6M Pesukone | AJ2QKE 48ZF43 / C6C34WK6M 113583.00N12 / 6.2-610.75763600€880.92
LEESON 113584.00 C6C34WK5N Pesukone | AJ2QKF 48ZF45 / C6C34WK5N 113584.00L17 / 8.51.51.12803600€1,164.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 112526.00 C6C17WK2P Pesumoottori
€835.04 / yksikkö