LEESON 112483.00 Pesumoottori, 1/2 hv, 3-vaihe, 1725 rpm, 575 VAC | AJ2QHL C6T17WK3J / 60PV31

LEESON 112483.00 Pesumoottori, 1/2 hv, 3-vaihe, 1725 rpm, 575 VAC

Varastossa
Tuote: AJ2QHL Malli: 112483.00Ristiviite: C6T17WK3J / 60PV31

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,277.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija7.3 "
Pulttiympyrän halkaisija.5 7 / 8 "
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
TyöjaksoJatkuva
LiiteTEFC
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit0.8A
HP1/2
Hz60 Hz
EristysluokkaF
kW0.37
Pituus vähemmän akselia8 11 / 16 "
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila104 astetta F
MoottorisovellusPestä
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
AsennusJäykkä
Tyyppikilpi RPM1725
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus74%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus10 5 / 8 "
PakkausB
Vaihe3
Power Factor63
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.2
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1 7 / 8 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
TyyppiTF
Jännite575V AC
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52
AlkuperämaaUSA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: .88
    • Vaikutus 100%: 74
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 080279
    • Käämitys: T634199
    • RYHMÄ: 4
    • Maali: VALKOINEN - LEESON (EPOKSI)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 112483.00 Pesumoottori, 1/2 hv, 3-vaihe, 1725 rpm, 575 VAC
€1,277.42 / yksikkö