LEESON 100109.00 A4C17DR1G-LVI-moottori AJ2PGZ A4C17DR1G

LEESON 100109.00 A4C17DR1G LVI-moottori

Varastossa
Tuote: AJ2PGZ Malli: 100109.00Ristiviite: A4C17DR1G

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€503.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
KokoonpanoLO100109
KoodiM
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys48
Täyden kuorman ampeerit5.4 / 2.6-2.7
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
kW.187
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausCEG69GV
AsennusKestävä pohja
PakkausB
Vaihe1
Power Factor54
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.35
Akselin dia.1 / 2 "
TyyppiCD
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)20.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvattu Leesonilla - E100109.00
    • Vaikutus 100%: 59
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: A-92005-6
    • Käämitys: CE484209
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S.F-vahvistimet: 5.8 / 2.8-2.9

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausKokoonpanoMalliPakkausPower FactorsuojausRPMPalvelukerroinHinta
LEESON 100011.00 A4C17DJ3H yksivaiheinen moottori AJ2PGG A4C17DJ3H 100011.00CEG69GVLO100011NB60AUTOMAATTINEN18001.25€637.52
LEESON 100047.00 M4C17DJ19K LVI-moottori AJ2PGR M4C17DJ19K 100047.00CEJ53CALO100047NB66MANUAL18001.0€660.85
LEESON 100064.00 A4C17DJ10K LVI-moottori AJ2PGY A4C17DJ10K 100064.00CEG65GVLO100064NB60AUTOMAATTINEN18001.0€579.56
LEESON 100110.00 A4C17DR2F yksivaiheinen moottori AJ2PHA A4C17DR2F 100110.00CEG69GVLO100110NB59AUTOMAATTINEN18001.35€592.37
LEESON 100603.00 A4C34DJ7F yleiskäyttöinen moottori AJ2PJA A4C34DJ7F 100603.00CEG67GVLO100603NB72AUTOMAATTINEN36001.25€159.54
LEESON 101015.00 A4C17DR31G yleiskäyttöinen moottori AJ2PKC A4C17DR31G 101015.00CEG69GVLO101015NB59AUTOMAATTINEN18001.0€503.22
LEESON 101431.00 A4C34DR11E Yleiskäyttöinen moottori AJ2PKU A4C34DR11E 101431.00CEG73GVLO101431NB73AUTOMAATTINEN36001.0€357.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 100109.00 A4C17DR1G LVI-moottori
€503.22 / yksikkö