LEESON 109071.00 CI4D17WK11 Pesukone | AJ2PXL CI4D17WK11

LEESON 109071.00 CI4D17WK11 Pesumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PXL Malli: 109071.00Ristiviite: CI4D17WK11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€891.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria3.8
Kokoonpano040023
VelvollisuusS1
Tehokkuus77.3%
LiiteIP55
Form Factor1.05
kehys80D
EristysluokkaF
kW0.55
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausPG659401.04A
KiertoUUDELLEEN
RPM1750
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.19mm
Vääntömomentti18 LB-IN
TyyppiU80-14
Jännite180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KW2: 0.37
    • Muodon tekijä 2: 1.38
    • FLA2: 2.7
    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6205
    • Vaikutus 100%: 77.3%
    • Tyyppikilpi: 08116801
    • Käämitys: D552692
    • RYHMÄ: 1 B
    • Alaryhmä: B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKokoonpanokWVääntömomenttiTyyppiHinta
LEESON 109068.00 CI4D17VK27 Pesukone | AJ2PXH CI4D17VK27 109068.002.70400240.3712 LB-INU80-14€853.10
LEESON 109074.00 CI4D17WK15 Pesukone | AJ2PXP CI4D17WK15 109074.004.60400230.7527 LB-INX80-14€812.01
LEESON 109077.00 CI4D17WK18 Pesukone | AJ2PXQ CI4D17WK18 109077.007.50400231.136 LB-INZ80-14€952.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 109071.00 CI4D17WK11 Pesumoottori
€891.03 / yksikkö