LEESON 109068.00 CI4D17VK27 Pesukone | AJ2PXH CI4D17VK27

LEESON 109068.00 CI4D17VK27 Pesumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PXH Malli: 109068.00Ristiviite: CI4D17VK27

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€853.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria2.7
Kokoonpano040024
VelvollisuusS1
Tehokkuus71%
LiiteIP55
Form Factor1.05
kehys80D
EristysluokkaF
kW0.37
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausPG659401.04A
KiertoUUDELLEEN
RPM1750
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.19mm
Vääntömomentti12 LB-IN
TyyppiU80-14
Jännite180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KW2: 0.25
    • Muodon tekijä 2: 1.38
    • FLA2: 1.9
    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6205
    • Vaikutus 100%: 71%
    • Tyyppikilpi: 08116801
    • Käämitys: D552692
    • RYHMÄ: 1 D
    • Alaryhmä: D

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKokoonpanokWVääntömomenttiTyyppiHinta
LEESON 109071.00 CI4D17WK11 Pesukone | AJ2PXL CI4D17WK11 109071.003.80400230.5518 LB-INU80-14€891.03
LEESON 109074.00 CI4D17WK15 Pesukone | AJ2PXP CI4D17WK15 109074.004.60400230.7527 LB-INX80-14€812.01
LEESON 109077.00 CI4D17WK18 Pesukone | AJ2PXQ CI4D17WK18 109077.007.50400231.136 LB-INZ80-14€952.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 109068.00 CI4D17VK27 Pesumoottori
€853.10 / yksikkö