LEESON 109069.00 C4D17WK9 Pesukone | AJ2PXJ 48ZG77 / C4D17WK9

LEESON 109069.00 C4D17WK9 Pesumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PXJ Malli: 109069.00Ristiviite: 48ZG77 / C4D17WK9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,532.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria5.2
Kokoonpano040023
VelvollisuusJATKUU
Tehokkuus79%
LiiteTEFC
Form Factor1.38
kehys56C
HP1/2
EristysluokkaF
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusC-Face Jäykkä
PakkausPG659401.04A
KiertoUUDELLEEN
RPM1750
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Vääntömomentti18 LB-IN
TyyppiDF
Jännite90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6205
    • Vaikutus 100%: 79%
    • Tyyppikilpi: 08113201
    • Käämitys: D552691
    • RYHMÄ: 1 A
    • Alaryhmä: A

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKokoonpanoLiiteHPVääntömomenttiTyyppiJänniteHinta
LEESON 109065.00 C4D17VK24 Pesukone | AJ2PXE 48ZG74 / C4D17VK24 109065.003.1040024TENV1/49 LB-INDN90€2,256.94
LEESON 109067.00 C4D17VK26 Pesukone | AJ2PXG 48ZG76 / C4D17VK26 109067.001.9040024TENV1/312 LB-INDN180€2,871.07
LEESON 109072.00 C4D17WK13 Pesukone | AJ2PXM 48ZG79 / C4D17WK13 109072.007.5040023TEFC3/427 LB-INDF90€3,716.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 109069.00 C4D17WK9 Pesumoottori
€2,532.84 / yksikkö