LEESON 107010.00 C4C17FZ34 yksivaiheinen moottori AJ2PUN C4C17FZ34

LEESON 107010.00 C4C17FZ34 Yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PUN Malli: 107010.00Ristiviite: C4C17FZ34

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,044.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
KokoonpanoLO107010
KoodiL
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit6.2/3.1
EristysluokkaB4
Maks. Ympäristön lämpötila40
Valmistaja SarjaP1100
Asennuserityinen
PakkausB
Vaihe1
KiertoUUDELLEEN
RPM59
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.3/4
Akselin tyyppiRinnakkainen
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HPKW: 33
    • S.F-vahvistimet: 6.4 / 3.2
    • Tyyppikilpi: 080573
    • Overrlung Ld .: 625
    • Käämitys: C554113
    • RYHMÄ: 3 J
    • Maali: M1305027.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoTäyden kuorman ampeeritEristysluokkaRPMHinta
LEESON 107000.00 C4C17FZ24 yksivaiheinen moottori AJ2PUD C4C17FZ24 107000.00LO1070005.4/2.7B48€2,073.04
LEESON 107002.00 C4C17FZ26 yksivaiheinen moottori AJ2PUF C4C17FZ26 107002.00LO1070025.4/2.7B426€1,994.74
LEESON 107003.00 C4C17FZ27 AC Vaihdemoottori | AJ2PUG C4C17FZ27 107003.00LO1070035.4/2.7B418€2,000.42
LEESON 107004.00 C4C17FZ28 yksivaiheinen moottori AJ2PUH C4C17FZ28 107004.00LO1070045.4/2.7B412€2,073.04
LEESON 107005.00 C4C17FZ29 yksivaiheinen moottori AJ2PUJ C4C17FZ29 107005.00LO1070055.4/2.7B459€2,002.06
LEESON 107007.00 C4C17FZ31 yksivaiheinen moottori AJ2PUL C4C17FZ31 107007.00LO1070076.2/3.1B4288€1,800.41
LEESON 107011.00 C4C17FZ35 yksivaiheinen moottori AJ2PUP C4C17FZ35 107011.00LO1070116.2/3.1B441€2,028.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 107010.00 C4C17FZ34 Yksivaihemoottori
€2,044.91 / yksikkö