LEESON 107002.00 C4C17FZ26 yksivaiheinen moottori AJ2PUF C4C17FZ26

LEESON 107002.00 C4C17FZ26 Yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PUF Malli: 107002.00Ristiviite: C4C17FZ26

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,432.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
KokoonpanoLO107002
KoodiM
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit5.4/2.7
EristysluokkaB4
Maks. Ympäristön lämpötila40
Valmistaja SarjaP1100
Asennuserityinen
PakkausB
Vaihe1
KiertoUUDELLEEN
RPM26
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.3/4
Akselin tyyppiRinnakkainen
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HPKW: 25
    • S.F-vahvistimet: 5.6 / 2.8
    • Tyyppikilpi: 080573
    • Overrlung Ld .: 650
    • Käämitys: C554115
    • RYHMÄ: 3 F
    • Maali: M1305027.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoTäyden kuorman ampeeritEristysluokkaRPMHinta
LEESON 107000.00 C4C17FZ24 yksivaiheinen moottori AJ2PUD C4C17FZ24 107000.00LO1070005.4/2.7B48€1,432.37
LEESON 107003.00 C4C17FZ27 AC Vaihdemoottori | AJ2PUG C4C17FZ27 107003.00LO1070035.4/2.7B418€1,432.37
LEESON 107004.00 C4C17FZ28 yksivaiheinen moottori AJ2PUH C4C17FZ28 107004.00LO1070045.4/2.7B412€1,432.37
LEESON 107005.00 C4C17FZ29 yksivaiheinen moottori AJ2PUJ C4C17FZ29 107005.00LO1070055.4/2.7B459€1,399.25
LEESON 107007.00 C4C17FZ31 yksivaiheinen moottori AJ2PUL C4C17FZ31 107007.00LO1070076.2/3.1B4288€1,418.82
LEESON 107010.00 C4C17FZ34 yksivaiheinen moottori AJ2PUN C4C17FZ34 107010.00LO1070106.2/3.1B459€1,418.82
LEESON 107011.00 C4C17FZ35 yksivaiheinen moottori AJ2PUP C4C17FZ35 107011.00LO1070116.2/3.1B441€1,418.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 107002.00 C4C17FZ26 Yksivaihemoottori
€1,432.37 / yksikkö