LEESON 103722.00 A4P11NZ79A Yleiskäyttöinen moottori | AJ2PTQ A4P11NZ79A

LEESON 103722.00 A4P11NZ79A Yleiskäyttöinen moottori

Tuote: AJ2PTQ Malli: 103722.00Ristiviite: A4P11NZ79A

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiC
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEAO
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit5.7
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
kW.37
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausA56227-52
AsennusPYÖRIVÄ VARSI
PakkausF
Vaihe1
Power Factor94.5
suojausVAIN AUT LCK RTR
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1075
Palvelukerroin1.0
TyyppiPN
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)23.83
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)31.12

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 191912.00 / A4P11NZ31A
    • Vaikutus 100%: 64
    • Vaikutus 75%: 61.3
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 92005-187
    • Käämitys: PE4861981
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikehysTäyden kuorman ampeeritJänniteHPkWVoiteluPower FactorHinta
LEESON 103714.00 A4P11NZ75A yleiskäyttöinen moottori | AJ2PTG A4P11NZ75A 103714.00PLE?48YZ3.21151/4.187MULTEMP SRL89.5-
Tarjouspyyntö
LEESON 103720.00 A4P17NZ126A yleiskäyttöinen moottori AJ2PTN A4P17NZ126A 103720.00PN48Y5.4 / 2.7115 / 2301/2.37MULTEMP SRL93.5€363.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 103722.00 A4P11NZ79A Yleiskäyttöinen moottori