LEESON 103714.00 A4P11NZ75A yleiskäyttöinen moottori | AJ2PTG A4P11NZ75A

LEESON 103714.00 A4P11NZ75A Yleiskäyttöinen moottori

Tuote: AJ2PTG Malli: 103714.00Ristiviite: A4P11NZ75A

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiB
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEAO
kehys48YZ
Täyden kuorman ampeerit3.2
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
kW.187
VoiteluMULTEMP SRL
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausA56227-52
AsennusPYÖRIVÄ VARSI
PakkausF
Vaihe1
Power Factor89.5
suojausVAIN AUT LCK RTR
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1075
Palvelukerroin1.0
TyyppiPLE?
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)23.83
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)31.12

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 191909.00 / A4P11NZ27A
    • Vaikutus 100%: 59.5
    • Vaikutus 75%: 56.8
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: A-92005-187
    • Käämitys: PE4861979
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikehysTäyden kuorman ampeeritJänniteHPkWVoiteluPower FactorHinta
LEESON 103720.00 A4P17NZ126A yleiskäyttöinen moottori AJ2PTN A4P17NZ126A 103720.00PN48Y5.4 / 2.7115 / 2301/2.37MULTEMP SRL93.5€363.14
LEESON 103722.00 A4P11NZ79A Yleiskäyttöinen moottori | AJ2PTQ A4P11NZ79A 103722.00PN48Y5.71151/2.37VARMISTA94.5-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 103714.00 A4P11NZ75A Yleiskäyttöinen moottori