LEESON 103720.00 A4P17NZ126A yleiskäyttöinen moottori AJ2PTN A4P17NZ126A

LEESON 103720.00 A4P17NZ126A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2PTN Malli: 103720.00Ristiviite: A4P17NZ126A

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€445.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiB
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEAO
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit5.4 / 2.7
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
kW.37
VoiteluMULTEMP SRL
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausA56227-52
AsennusPYÖRIVÄ VARSI
PakkausF
Vaihe1
Power Factor93.5
suojausVAIN AUT LCK RTR
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1625
Palvelukerroin1.0
TyyppiPN
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 191875.00 / A4P17NZ68A
    • Vaikutus 100%: 72
    • Vaikutus 75%: 70
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 92005-185
    • Käämitys: PE484278
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikehysTäyden kuorman ampeeritJänniteHPkWVoiteluPower FactorHinta
LEESON 103714.00 A4P11NZ75A yleiskäyttöinen moottori | AJ2PTG A4P11NZ75A 103714.00PLE?48YZ3.21151/4.187MULTEMP SRL89.5€401.33
LEESON 103722.00 A4P11NZ79A Yleiskäyttöinen moottori | AJ2PTQ A4P11NZ79A 103722.00PN48Y5.71151/2.37VARMISTA94.5€387.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 103720.00 A4P17NZ126A Yleiskäyttöinen moottori
€445.24 / yksikkö