LEESON 103406.00 CZ4T17VZ7A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2PRT CZ4T17VZ7A

LEESON 103406.00 CZ4T17VZ7A Pesumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2PRT Malli: 103406.00Ristiviite: CZ4T17VZ7A

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€582.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Kokoonpano040027
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys80
Täyden kuorman ampeerit1.9-1.8 / 0.9
HP1/2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW0.37
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor74 / 81.2
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15 / 1.0
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiTN
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6204
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6204
    • Tyyppikilpi: 081120
    • Käämitys: T55464
    • RYHMÄ: 3
    • S.F-vahvistimet: 2.3 - 2.2/1.1
    • Vaikutus 100%: 76 / 78.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinKokoonpanoLiiteAkselin dia.TyyppikehysTäyden kuorman ampeeritHPHinta
LEESON 103405.00 CZ4T17VZ17A -moottorimoottori 50-60 Hertz AJ2PRR CZ4T17VZ17A 103405.001.15040027TENV3 / 4 "TN801.3-1.3 / .651/3-
Tarjouspyyntö
LEESON 119509.00 CZ6T17WC59A -metrinen moottori 50-60 Hertz AJ2RDN CZ6T17WC59A 119509.001.15042542TEFC24mmTF90L6-5.8 / 2.92/1 1/2€2,855.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 103406.00 CZ4T17VZ7A Pesumoottori 50-60 hertsiä
€582.61 / yksikkö