LEESON 103405.00 CZ4T17VZ17A -moottorimoottori 50-60 Hertz AJ2PRR CZ4T17VZ17A

LEESON 103405.00 CZ4T17VZ17A metrimoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2PRR Malli: 103405.00Ristiviite: CZ4T17VZ17A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€670.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Kokoonpano040027
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys80
Täyden kuorman ampeerit1.3-1.3 / .65
HP1/3
Hz50/60
EristysluokkaF
kW0.25
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor67.5 / 73.6
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiTN
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6204
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6204
    • Tyyppikilpi: 081120
    • Käämitys: T5548
    • RYHMÄ: 3
    • S.F-vahvistimet: 1.4-1.4 / .7
    • Vaikutus 100%: 72 / 74

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinKokoonpanoLiiteAkselin dia.TyyppikehysTäyden kuorman ampeeritHPHinta
LEESON 103406.00 CZ4T17VZ7A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2PRT CZ4T17VZ7A 103406.001.15 / 1.0040027TENV3 / 4 "TN801.9-1.8 / 0.91/2€739.60
LEESON 119509.00 CZ6T17WC59A -metrinen moottori 50-60 Hertz AJ2RDN CZ6T17WC59A 119509.001.15042542TEFC24mmTF90L6-5.8 / 2.92/1 1/2€2,590.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 103405.00 CZ4T17VZ17A metrimoottori 50-60 hertsiä
€670.17 / yksikkö