LEESON 119509.00 CZ6T17WC59A -metrinen moottori 50-60 Hertz AJ2RDN CZ6T17WC59A

LEESON 119509.00 CZ6T17WC59A metrimoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RDN Malli: 119509.00Ristiviite: CZ6T17WC59A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,590.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Kokoonpano042542
KoodiL
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys90L
Täyden kuorman ampeerit6-5.8 / 2.9
HP2/1 1/2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW1.49 / 1.12
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus9700K46
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor75.6 / 72
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.24mm
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - 117518.00 / CZ6T17WC45A
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 081120
    • Käämitys: T634340
    • RYHMÄ: 3
    • S.F-vahvistimet: 6.7 - 6.4/3.2
    • Vaikutus 100%: 86.5 / 84

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinKokoonpanoLiiteAkselin dia.TyyppikehysTäyden kuorman ampeeritHPHinta
LEESON 103405.00 CZ4T17VZ17A -moottorimoottori 50-60 Hertz AJ2PRR CZ4T17VZ17A 103405.001.15040027TENV3 / 4 "TN801.3-1.3 / .651/3€670.17
LEESON 103406.00 CZ4T17VZ7A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2PRT CZ4T17VZ7A 103406.001.15 / 1.0040027TENV3 / 4 "TN801.9-1.8 / 0.91/2€739.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 119509.00 CZ6T17WC59A metrimoottori 50-60 hertsiä
€2,590.43 / yksikkö