KEO Upotettava, nopea teräs, 6 huilu, 120 asteen kulma


Suodattaa
Mukana oleva kulma: 120 astetta , Materiaali: High Speed ​​Steel , Huilujen lukumäärä: 6 , Tyyppi: Yksi päättynyt
TyyliMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta (ei alv)
A
55111
1"Mustaoksidi2.75 "1 / 2 "1.25 "€70.35
B
55113
1-1 / 2 "Mustaoksidi2.875 "3 / 4 "1.25 "€158.87
B
55112
1-1 / 4 "Mustaoksidi2.75 "1 / 2 "1.25 "€102.82
A
55114
1-3 / 4 "päällystämätön3"3 / 4 "1.25 "€205.01
A
55106
1 / 2 "Mustaoksidi2"3 / 8 "1"€22.47
A
55105
1 / 2 "Mustaoksidi2"1 / 4 "1"€22.88
A
55102
1 / 4 "Mustaoksidi1.5 "1 / 4 "-€14.96
A
55100
1 / 8 "Mustaoksidi1.25 "1 / 8 "-€14.45
A
55115
2"päällystämätön3.25 "3 / 4 "1.25 "€267.00
A
55116
2-1 / 2 "päällystämätön5"1"1.25 "€646.00
A
55117
3"päällystämätön5.25 "1"1.25 "€925.47
A
55109
3 / 4 "Mustaoksidi2.625 "1 / 2 "1.25 "€44.26
A
55104
3 / 8 "Mustaoksidi1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.11
A
55101
3 / 16 "Mustaoksidi1.375 "3 / 16 "-€14.56
A
55108
5 / 8 "Mustaoksidi2.25 "3 / 8 "1"€32.10
A
55107
5 / 8 "Mustaoksidi2.25 "1 / 4 "1"€32.56
A
55103
5 / 16 "Mustaoksidi1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.31
A
55110
7 / 8 "Mustaoksidi2.75 "1 / 2 "1.25 "€60.14

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?