Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA SPODMR WR WH Langaton seinäkytkin 1-napainen Päälle / Pois Valkoinen | AG2AFG 30ZX10

LITHONIA LIGHTING SPODMR WR WH langaton seinäkytkin 1-napainen päälle/pois Valkoinen

Varastossa
Tuote: AG2AFG Malli: SPODMR WR WHRistiviite: 30ZX10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton seinäkytkin
Ampeeria1
Vahvistimet AC1
VäriValkoinen
ViestintämenetelmäRF
LuokkaStandardi
Installation TypeSeinäkytkinrasia
Mitoitettu HP1/4
Tyylirokkari
Vaihda toimintaaAuto On (Oletus) tai Manual On
Kytkintoimintokoskettaa
Vaihda tyylirokkari
Kytkimen tyyppi1-napainen
Aikaviivemanuaalinen
Ajastinalue30 sekunti. 30 minuuttiin.
Johdotusmenetelmätakaisin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)6.96
Laivan pituus (cm)4.14
Laivan leveys (cm)4.27
HS-koodi8536509065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jännite AC (120-277)
    • Erityisominaisuudet: Vaihdettavat verkkojohdot ja kuormalangat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING SPODMR WR WH langaton seinäkytkin 1-napainen päälle/pois Valkoinen
€159.02 / yksikkö