Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 410015 Street kyynärpää 1-1 / 2 tuuman Mpt x Slip | AF7PVU 22FJ77

LASCO 410015 Street Elbow 1-1/2 tuuman Mpt x Slip

Varastossa
Tuote: AF7PVU Malli: 410015Ristiviite: 22FJ77

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiMNPT x -liitin
Pituus3.4 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1.5 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusPutken kokoHinta
LASCO 409015 Street kyynärpää 1-1 / 2 tuuman sp x luista | AF7PVV 22FJ78 409015Hana x pistorasia3.79 "1.5 "€4.94
LASCO 410012 Street kyynärpää 1-1 / 4 tuuman Mpt x Slip | AF7PVX 22FJ80 410012MNPT x -liitin2.94 "1.25 "€2.97
LASCO 409012 Street kyynärpää 1-1 / 4 tuuman sp x luista | AF7PVY 22FJ81 409012Hana x pistorasia3.34 "1.25 "€4.50
LASCO 412010 Street Elbow 1 tuumaa Mpt x Fpt | AF7PVZ 22FJ82 412010FNPT x MNPT2.71 "1"€2.89
LASCO 410010 Street Kyynärpää 1 tuuman Mpt x Slip | AF7PWB 22FJ84 410010MNPT x -liitin2.68 "1"€2.43
LASCO 409010 Street kyynärpää 1 tuuman sp x luistin | AF7PWC 22FJ85 409010Hana x pistorasia2.69 "1"€3.75
LASCO 412005 Street kyynärpää 1/2 tuuman Mpt x Fpt | AF7PWD 22FJ87 412005FNPT x MNPT1.96 "1 / 2 "€1.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 410015 Street Elbow 1-1/2 tuuman Mpt x Slip
€3.41 / yksikkö