LASCO

Suodattaa

Putkityöt

avokkaat

Ulkoiluvälineet

LVI ja jäähdytys

Putkityöt Suodattaa

Putkenosat ja liittimetKatso kaikki

PutkiliittimetKatso kaikki

  • Piikkiputkiliittimet

    Asetyylivalmisteiset piikkiliittimet, mukaan lukien urosadapterit, T-kappaleet ja kulmakappaleet, jotka on suunniteltu tarjoamaan vuotamaton liitos ja estämään jännitystä tai kulumista putkissa. Sopii 35/64, 1/2 ja 3/4 tuuman putkiin

  • Työnnä putkiliittimien liitäntä

Tietoja LASCOsta

Lasco on ollut yli 65 vuoden ajan johtava kastelu- ja putkistojen luotettavien putkien liitosten valmistaja. Lascon luettelo sisältää PVC-putkien liitososat, levy- ja rengastiivisteet sekä piikkiputkiliittimet. Lasco 90 asteen kyynärpäät on suunniteltu käytettäväksi pumpuissa, kylpylöissä, uima-altaissa ja kaivoissa PVC-putkien suunnan säätämiseen. Näissä mutkissa on PVC-putkiliittimet, jotka kestävät kemikaaleja ja korroosiota, kestävät jopa 220 psi:n painetta ja niitä on saatavana pituuksina 1.65-1.82 tuumaa. Lascon puutarhaletkuliittimiä käytetään yleisesti puutarhaletkujen liittämiseen putkeen tai venttiiliin sekä kahdessa puutarhaletkussa, joissa on erihalkaisijaiset kierteet. Nämä puutarhaletkun liittimet kiinnitetään letkuihin ilman puristimia ja puristustyökaluja, ja ne kestävät jopa 140 asteen lämpötiloja. Valitse laajasta Lascon PVC-liittimien ja piikkiputkiliittimien valikoimasta Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit