AME INTERNATIONAL Helmimurskaimet


AME-renkaan vanteen murskaimet ovat ihanteellisia rikkomaan renkaan ja ajoneuvon vanteen välisen vanteen tiivisteen, mikä helpottaa renkaiden asentamista tai irrottamista. Näitä vanteen murtotyökaluja käytetään autokorjaamoissa, rengashuoltoliikkeissä ja kuormaus-/kuljetuslaitoksissa.

Suodattaa
Kapasiteetti: 25 ton , Voima: 10 Ton , Leveys: 26 "
TyyliMallieräTahtiHinta (ei alv)
A
AE181851
Helmikorjain-€26.73
Tarjouspyyntö
B
11005
Helmikorjain4"€750.27
Tarjouspyyntö
A
11016
Helmikorjain-€859.09
Tarjouspyyntö
A
71600
Rengasranneke-€171.82
Tarjouspyyntö
C
11015
Rengasranneke4"€819.00
Tarjouspyyntö
D
11060
Rengasranneke-€922.09
Tarjouspyyntö
A
12017
Rengasranneke-€1,729.64
Tarjouspyyntö
E
11010
Rengasranneke3.75 "€1,294.36
Tarjouspyyntö
A
11076
Rengasranneke-€2,920.91
Tarjouspyyntö
F
11055
Rengasranneke8"€2,176.36
Tarjouspyyntö
A
11020
Rengasranneke-€1,431.82
Tarjouspyyntö
G
11000
Rengasranneke4-1 / 4 "€1,156.91
Tarjouspyyntö
H
11050
Rengasranneke2-1 / 8 "€1,340.18
Tarjouspyyntö
A
11065
Rengasranneke-€2,176.36
Tarjouspyyntö
I
11030
Rengasranneke6 "- 8"€2,611.64
Tarjouspyyntö
J
11040
Rengasranneke10 "€3,035.45
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • AME-renkaan vanteen murskain toimii hydraulivoiman perusteella.
  • Työkalu on valmistettu hydraulipumpusta, joka tuottaa tarpeeksi voimaa lävistämään renkaan vanteeseen kiinnittävän renkaan tiivisteen.
  • Sylinteri, joka asetetaan renkaan ja vanteen päälle, on kiinnitetty pumppuun.
  • Sylinteri laskeutuu, kun pumppu käynnistetään, kohdistaen painetta vanteeseen ja rikkoen tiivisteen.

Ominaisuudet

  • AME 11050 Renkaan vanteen murskain on yhteensopiva 10000 PSI:n hydrauli-/ilmapumpun kanssa ja voi tuottaa hydraulivoiman jopa 10 tonniin.
  • Tuotemerkin 71600 yksikkö toimii golfkärryn, kuorma-auton, mönkijän, linja-auton, maatalous- ja kaivurikuormaajan renkaissa irrottamatta pyörää, mikä mahdollistaa nopean ja helpon irrottamisen.
  • AME 11020 Renkaan vanteen murskaimen kompakti muotoilu mahdollistaa käytön sekä pyörien takana että sivulla.
  • Tuotemerkin 11076 katkaisija on valmistettu alumiinista keveyden ja kestävyyden takaamiseksi, mikä takaa pitkän käyttöiän.

Usein kysytyt kysymykset

Miksi AME-renkaan vanteen murskaimia pidetään turvallisempina kuin käsikäyttöisiä murskaimia?

Manuaalisiin murskaimiin verrattuna AME-renkaan vanteen murskaimet mahdollistavat nopeamman ja tehokkaamman renkaanvaihdon, mikä vähentää aikaa, jonka käyttäjä altistuu mahdollisille vaaroille.

Kuinka renkaan vanteen murskain sijoitetaan vanteen ja renkaan päälle?

  • Vanteen katkaisutyökalu asetetaan vanteen tiivisteen kohdalle ja renkaan vanteen katkaisija asetetaan renkaan ja vanteen päälle.
  • Helmen tiiviste katkeaa laitteen aktivoinnin yhteydessä, jolloin renkaan asentaminen tai irrottaminen on helppoa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?