PASS AND SEYMOUR Radiant-sarjan digitaaliset ajastimet


Suodattaa
TyyliMalli
A
RT12-LA
Tarjouspyyntö
B
RT12-W
Tarjouspyyntö

Radiant-sarjan digitaaliset ajastimet

Pass- ja Seymour Radiant -sarjan digitaaliset ajastimet ovat edistyksellisiä sähköajastimia, jotka on suunniteltu ohjaamaan valaistusta. Nämä digitaaliset ajastimet toimivat hehkulamppujen tai valaisimien kanssa, mukaan lukien hehkulamput, LEDit, loistelamput, CFL:t, MLV:t ja ELV:t. Niissä on valaistu kytkin, joka varmistaa näkyvyyden heikossa valaistuksessa. Nämä digitaaliset ajastimet on varustettu säädettävällä aikaviiveellä 5 - 55 minuutista (viiden minuutin välein) 1 - 12 tuntiin (15 minuutin askelin). Niissä on äänimerkki ja näkyvän valon välähdysvaroitukset ennen kuin ne sammuvat automaattisesti. Näissä ajastimissa on manuaalinen ON/OFF-kytkin ja niitä voidaan käyttää jännitteellä 120 V asti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?