Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU R-70 Piilosarana H 2 3/4 | AE2AWD 4WDY7

LAMP R-70 Piilosarana H 2 3/4

Varastossa
Tuote: AE2AWD Malli: R-70Ristiviite: 4WDY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiilotettu sarana
VäriHopea
CornersPyöristetty
Ovilehden pituus2.75 "
Ovilehden leveys29 / 32 "
Oven paksuus53 / 64 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Kehyksen lehden pituus2.75 "
Kehyksen lehden leveys29 / 32 "
TarvikkeetMukana
Korkeus2.75 "
Reiät lehtiä kohti2
Lehtien paksuus1.25 "
Kantavuus44 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusRuuvattava
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvilehden pituusOvilehden leveysKehyksen lehden pituusKehyksen lehden leveysKorkeusLehtien paksuusLeveysHinta
LAMPPU R-45 Piilotettu sarana H 1 25/32 In | AE2AWC 4WDY6 R-451 25 / 32 "47 / 64 "1 25 / 32 "47 / 64 "1 25 / 32 "31 / 32 "1 29 / 64 "€39.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP R-70 Piilosarana H 2 3/4
€49.84 / yksikkö