JAMCO NE260-P6 -osakekori 3000 paunaa. 60 tuuman pituus | AA7LAL 16C525

JAMCO NE260-P6 varastokärry 3000 Lb. 60 tuuman pituus

Tuote: AA7LAL Malli: NE260-P6Ristiviite: 16C525
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,419.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys13 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus3000 lb
Hyllyjen lukumäärä5
Kokonaiskorkeus68 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 176.4
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHyllyn pituusHinta
JAMCO NE236-P6 -osakekori 3000 Lb. 36 tuuman pituus | AA7LAJ 16C523 NE236-P636 "36 "€2,000.54
Tarjouspyyntö
JAMCO NE248-P6 Varastokori 3000 Lb. 48 tuuman pituus | AA7LAK 16C524 NE248-P648 "48 "€2,204.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO NE260-P6 varastokärry 3000 Lb. 60 tuuman pituus
€2,419.15 / yksikkö